曜日別特売
SH2CLAR 飛散防止フィルム 3M(スリーエム) 89668696

飛散防止フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード89668696品番SH2CLAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。
災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。
透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。
紫外線カット効果も併せ持ちます。

用途
建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプトラスコ品番855-9400材質ポリエステルフィルム質量(g)20寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする