曜日別特売
DC000 型板ガラス用フィルム 3M(スリーエム) 89668757

型板ガラス用フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
長さ(m)0.42
幅(m)0.297
トラスコ品番855-9407
内容量1枚注文コード89668757品番DC000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。

用途
型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
幅(m)0.297長さ(m)0.42トラスコ品番855-9407引張強度401N/25mm接着力52N/25mm仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム質量(g)1322018年トラスコ掲載ページ9 1244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする