3M(スリーエム)
型板ガラス用フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
1巻
1枚
長さ(m)
0.42
20
2.0
0.42
幅(m)
0.297
1.18
0.297
トラスコ品番
855-9410
855-9405
855-9406
855-9407
855-9408
855-9409
855-9410
855-9411
855-9412
855-9413
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89668784
品番
DC001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
用途
型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
幅(m)
0.297
長さ(m)
0.42
トラスコ品番
855-9410
引張強度
446N/25mm
接着力
42N/25mm
仕様
内貼りタイプ
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
132
2018年トラスコ掲載ページ
9 1244