DC002 型板ガラス用フィルム 3M(スリーエム) 89668793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

型板ガラス用フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(m)20
幅(m)1.18
トラスコ品番855-9411
内容量1巻注文コード89668793品番DC002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。

用途
型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
幅(m)1.18長さ(m)20トラスコ品番855-9411引張強度20、399N/25mm接着力43N/25mm仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ9 1244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする