DC002 型板ガラス用フィルム 3M(スリーエム) 89668802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

型板ガラス用フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻
長さ(m)2.0
幅(m)1.18
トラスコ品番855-9412
内容量1巻注文コード89668802品番DC002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。
水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。

用途
型板ガラス・すりガラスの飛散防止。
型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
幅(m)1.18長さ(m)2.0トラスコ品番855-9412引張強度399N/25mm接着力43N/25mm仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ9 1244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする