SH15CLAR-A 窓用防犯フィルム 3M(スリーエム) 89668827

窓用防犯フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード89668827品番SH15CLAR-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。

用途窓からの侵入防止に。幅(m)1.016長さ(m)20仕様内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルムトラスコ品番828-2600材質ポリエステルフィルム質量(kg)20引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする