曜日別特売
LOWE20 断熱フィルム 3M(スリーエム) 89668854

断熱フィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)1016
長さ(m)30
内容量1巻注文コード89668854品番LOWE20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。
高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。
ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。

用途
建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853材質ポリエステルフィルム幅(mm)1016シルバー長さ(m)30可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%日射透過率(%)15質量(kg)5.7トラスコ品番856-0556
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする