曜日別特売
LOW 断熱フィルム 3M(スリーエム) 89668872

断熱フィルム

商品レビューを投稿する
内容量1枚
幅(mm)297
長さ(m)0.42
内容量1枚注文コード89668872品番LOW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。
高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。
ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。

用途
建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853材質ポリエステルフィルム幅(mm)297シルバー長さ(m)0.42可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%日射透過率(%)15質量(g)23トラスコ品番856-0558
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする