DLHEX300 デルタゴンHEXビット ミヤナガ 89669176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLHEX300 デルタゴンHEXビット ミヤナガ 89669176
DLHEX300 デルタゴンHEXビット ミヤナガ 89669176
DLHEX300 デルタゴンHEXビット ミヤナガ 89669176

デルタゴンHEXビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89669176品番DLHEX300
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ質量(g)850シャンク径(Φmm)13材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89669176
2020-02-18
用途: コンクリート削孔時

スタートで刃先がズレにくく、狙った通りにほれる。
穴も真円に近くグリップアンカーもすんなり入る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする