曜日別特売
MP10-109153 ラミネートフィルム MSパウチフィルム 明光商会 89669465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラミネートフィルム MSパウチフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6
寸法(縦×横)(mm)109×153
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100
内容量1箱(100枚)注文コード89669465品番MP10-109153
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズA6厚さ(μm)100トラスコ品番431-4883タイプシート式寸法(縦×横)(mm)109×153フィルム厚さ(μm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89669456
2018-02-07
用途: 書類の保護
建設業・工事業

この微妙なサイズがあまりないので重宝しています。ミニパウチにピッタリ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする