SH2FRGRX フロスト 3M(スリーエム) 89669728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH2FRGRX フロスト 3M(スリーエム) 89669728
SH2FRGRX フロスト 3M(スリーエム) 89669728

フロスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚幅(m)1.270注文コード89669728品番SH2FRGRX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。

用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。長さ(m)2幅(m)1.270トラスコ品番856-0580材質ポリエステルフィルムグレー質量(g)527引張強度290N/mm粘着力17N/25mm可視光線透過率(%)492018年トラスコ掲載ページ10 0243
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする