LR2CLARX 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム) 89669834

透明飛散防止フィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード89669834品番LR2CLARX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。
ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。

用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。幅(m)1.219長さ(m)30トラスコ品番856-0653材質ポリエステルフィルム質量(kg)7.9引張強度194N/25mm粘着力18N/25mm可視光線透過率(%)962018年トラスコ掲載ページ10 0244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする