曜日別特売
FU-50-CO2 フロート式流量計 FU ヤマト産業 89671066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート式流量計 FU

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合流体CO2
流量範囲(L/min)5~50
内容量1台注文コード89671066品番FU-50-CO2
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
流量(L/min)50適合流体CO2トラスコ品番435-8465材質接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS303取付バルブ:OUT式材質(本体)真鍮質量(g)270使用圧力(MPa)0.3全高(mm)190(出口接続除く)最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)精度フルスケール±5%方向(入口)右、(出口)下精度(%)全目盛範囲のFS±5接続口(入口)3/4-16UNF(右)袋ナット(P)、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ)流量範囲(L/min)5~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89670987
2017-07-31
用途: 混合ガスの流量計

混合ガスで利用しています。値段がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする