※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
フロート式流量計二連式 F2M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合流体
Ar
Ar
CO<sub>2</sub>
N<sub>2</sub>
O<sub>2</sub>
HE
MAG
H<sub>2</sub>
酸素
窒素
アルゴン(Ar)
二酸化炭素
MAGガス
水素
ヘリウム
流量(L/min)
10
10
25
30
5~50
10~100
流量範囲(L/min)
1~10
1~10
1~25
1~30
5~50
10~100
10~120
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89671127
品番
F2M-10-AR
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
流量(L/min)
10
適合流体
Ar
トラスコ品番
435-7795
材質
接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS303
取付
バルブ:OUT式
材質(本体)
真鍮
質量(g)
240
使用圧力(MPa)
0.2
全高(mm)
148(出口接続除く)
最高使用圧力(MPa)
0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
精度
フルスケール±5%
方向
(入口)右、(出口)下
精度(%)
全目盛範囲のFS±5
接続口
(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ)
流量範囲(L/min)
1~10