曜日別特売
F2M-10-O2 フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業 89671154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート式流量計二連式 F2M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合流体酸素
流量(L/min)10
内容量1台注文コード89671154品番F2M-10-O2
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
流量(L/min)10適合流体酸素トラスコ品番435-7825材質(本体)真鍮質量(g)600使用圧力(MPa)0.2精度フルスケール±5%接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする