曜日別特売
VOL-SMB-2S6A Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート) コーニング 89671803

Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード89671803品番VOL-SMB-2S6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
マグネット付きで設置が容易です。
高さ30mmのコンパクトサイズです。
2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。

用途
事務所内の情報コンセントとして。
種類カテゴリ6A 2ポートトラスコ品番835-4832質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0817
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする