曜日別特売
YR-5061-R-11NO1-2214 高圧用圧力調整器 ヤマト産業 89672527

高圧用圧力調整器

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード89672527品番YR-5061-R-11NO1-2214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。

用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672527
2018-04-03
用途: 地質調査の原位置試験に
建設業・工事業

使いやすく、とても良いです。信頼性が高そう。値段も満足できるものです。

1が参考にしています
対象商品 : 89672527
2015-08-26
用途: プラントに付随する設備に使用する窒素ボンベ用

15Mpaの7m3窒素ボンベに使用しています。一次圧力計と二次圧力計のレンジも丁度良い、出口バルブも付いていて使用しやすい。出口メスネジも一番使うサイズなのでこの調整器以外になにも必要がありませんでした。値段も手ごろで10%割引も適用され満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする