ゼットソー
ウエスタン180キッチンパネル替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89672625
品番
15215
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。
先端刃が使用できます。
用途
キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)
172
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番
818-5770
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)
205
質量(g)
23
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151