曜日別特売
YR-90F-R-11FS-25-O2-2205 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業 89672651

汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台標準流量(L/min)25材質(本体)真鍮適合O2注文コード89672651品番YR-90F-R-11FS-25-O2-2205
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。

用途分析・研究用、工業用使用温度範囲(℃)-10~40適合O2トラスコ品番434-6831質量(kg)1.6材質(本体)真鍮接続(入口)W22-14(右)、(出口)Φ8ホース口使用流体酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.37標準流量(L/min)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672642
2020-10-15
用途: 冷媒配管の窒素ブロー
建設業・工事業

値段と比較して品質がよく満足しています。ただホース接続の形状が合わず継手の購入が必要だったのですが、形状の記載が無かったので継手選定に手間取りました。商品は満足です。

対象商品 : 89672642
2018-12-20
用途: ガス雰囲気炉のガス置換。
製造業

普通に問題なく使っております、コンパクトでメッキ処理もよく外装も良いと思います。

対象商品 : 89672642
2019-08-29
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

全く問題ありません。品揃えも豊富で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする