トラスコ品番434-4804材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(P1>7MPa)、10(P1≦7MPa) (露点-50℃以下)使用ガス二酸化炭素一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99標準流量(L/min)5(P1>7MPa、10(P1≦7MPa) (露点-50℃以下)流れ方向右高圧