※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ミニパック ノンプラビス・ステン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1パック(15本)
1パック(20本)
1パック(18本)
1パック(15本)
1パック(10本)
長さ(mm)
25
25
32
トラスコ品番
443-9074
443-8990
443-9007
443-9031
443-9040
443-9074
443-9082
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(15本)
注文コード
89676246
品番
PWS-425MP
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼径d(mm)
4
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.5
深さ(mm)
(埋込)20
穿孔深さ(mm)
25
トラスコ品番
443-9074
質量(g)
35
適合ドライバー
プラスNo.2
材質
ステンレス
最大荷重(kN)
(引張)1.3