曜日別特売
MX35-32.0 メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ 89676562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)32.0
32.0
14.0
14.5
15.0
16.0
17.0
17.5
18.0
19.0
20.0
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
内容量1本注文コード89676562品番MX35-32.0
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
刃径(Φmm)32.0全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04トラスコ品番448-8202適合機種日東工器(QA-4000、QA6500、A-5000、LO-3550A)、育良精機(IS-LB40SW、IS-LB50SW)、日立工機(BM 40M2)質量(g)123材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする