RIDGID(日本エマソン)
C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89678041
品番
59250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
433-2679
適合機種
K-50
質量(kg)
3.6
ケーブル長(m)
7.6
ケーブル
C-1(Φ8mm)
モデル
A-17-A