52817 HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン) 89678084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52817 HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン) 89678084
52817 HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン) 89678084

HD Cカッタ T-231

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89678084品番52817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする