曜日別特売
67307 インターコネクトコード RIDGID(日本エマソン) 89678154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インターコネクトコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
89678154
品番
67307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
トラスコ品番
433-2717
適合機種
ミニシースネイク
質量(kg)
0.5
ケーブル長(m)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする