1590-M ウレタン背抜き ケミソフト ストレッチ アトム 89679956

1590-M ウレタン背抜き ケミソフト ストレッチ アトム 89679956
1590-M ウレタン背抜き ケミソフト ストレッチ アトム 89679956

ウレタン背抜き ケミソフト ストレッチ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)約22.5
内容量1双注文コード89679956品番1590-M
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。
すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。
通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。
ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。

用途
検査。
農作業。
園芸作業。
事務作業。
精密機器取り扱い。
サイズM全長(cm)約22.5中指長(cm)約7.4手の平幅(cm)約9.0手のひらまわり(cm)17.0材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂ネイビー/ブラック材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂ゲージ数13機能通気性・伸縮性入数(双)1トラスコ品番434-9351質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89679947
2024-08-28
用途: 農作業
矢野サイクル卸売・小売業

草取りに使用
濡れにくく、破れにくいのでやっと、思い通りの物を見つける事が出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 19646446
2024-08-02
用途: 工事作業中
ROD株式会社建設業・工事業

生地の薄さが絶妙、手先が使えるので厚すぎてもダメで薄すぎると直ぐ駄目になる。
カラーが豊富にあれば最高なのですが

対象商品 : 89679965
2024-06-06
用途: 検針業務
サービス業

最初は手の平全体にコ―ティングがあるのでどうかなと思ったんですが、薄いので、手の平にフィットしてとても使い心地が良いです。仕事がすごく快適に進みます。
もう少し安価になれば有り難いです。

2025-03-11
用途: 基盤の検査
おおくぼ認定こども園大久保幼稚園教育・研究機関

手のフィット感がとても良いです
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 89679965
2021-12-26
用途: 細かな数量や製造物のチェック
その他業種

これのMサイズを持っておりますが、ほんの数ミリ親指の先端が余って少々違和感を抱いておりました。ダメ元でワンサイズ下げてこのSサイズにしてみました。各指先は余ることなく良い感じ。装着感がもっとキツイかと予想しておりましたが逆にフィットして良かった。自身の手は大きくはありません。男の中ではやや小さめ?でも、婦人用の軍手はキツイし使い捨てのビニール手袋もSではきつめなのでMサイズを使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 19646446
2022-01-24
用途: 保育園での清掃作業や貨物の移動時等に使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

とても手にフィットして作業をしていても気にならない手袋である。とても重宝しています。

対象商品 : 89679974
2021-05-14
用途: 園芸作業
その他業種

今まで子ども用の軍手を使用していましたがこちらの方が断然カッコいい。子ども用サイズなのに若干指があまるのがショックです。
滑りにくく重いものを持つのが楽になりました。
これでゴム部分は水を通さなければもっといいのに。

1が参考にしています
対象商品 : 19646455
2020-10-09
用途: 某通販会社で梱包作業の際に使用
サービス業

片手で持てる重さの物ならフィット感も良く滑らず使える。グリップが強すぎず適度に滑るので送り状を貼るのに最適。でも粘着力の強いテープを使用すると指先のゴムがテープ側に貼り付いてしまいグリップがなくなる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする