213M ネオイーグル アトム 89680001

 

213M ネオイーグル アトム 89680001
213M ネオイーグル アトム 89680001
213M ネオイーグル アトム 89680001

ネオイーグル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード89680001品番213M
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
サイズM全長(cm)30.0±1.0中指長(cm)7.4±0.5手の平幅(cm)11.2±0.3手のひらまわり(cm)22.4±0.6材質表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏:綿・ポリエステルブルー厚さ(mm)2入数(双)1機能耐油性トラスコ品番434-9415質量(g)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89679983
2020-10-03
用途: 水産 鮮魚の〆処理場作業
株式会社ダイニチ農・林・水産業

厚手で滑りにくいので長年使用しています。
モノタロウさんは価格が安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする