※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラック
マリンブルー
ネイビーブルー
エメラルドグリーン
レッド
サイズ
L
M
LL
3L
4L
5L
S
L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681164
品番
50000-BC-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
トラスコ品番
447-8959
種別
長袖つなぎ
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
750
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
167~172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
48
袖丈
長袖