※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
ソフトポリオレフィンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
5
2.5
4
5
6.5
8
外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89681776
品番
CTB0850-20-CW
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
色
クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
442-6321
材質
ポリオレフィン
質量(g)
560
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15~80(凍結なきこと)
最小曲げ半径(mm)
12
使用流体
空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水/柔軟性
最小取付半径(mm)
25