栗田製作所
エンジンクリーナー ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
89682941
品番
EC100S
参考基準価格(税別)
¥9,565
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
447-6549
全長(mm)
230
質量(g)
374
エアー取付口
G1/4