ユニット
熱中症予防対策集合標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89683386
品番
HO-184
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
表示内容
熱中症を防ごう!
取付方式
穴4ヵ所
トラスコ品番
451-9434
材質
ビニールターボリン
質量(g)
800
縦(mm)
1230
横(mm)
930