ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(30巻)
注文コード
89683825
品番
Y-06-WH-50-CORELESS
参考基準価格(税別)
¥31,974
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
836-4009
質量(g)
215
主な用途
床養生用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1935