4369-2100-14 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89683913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4369-2100-14 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89683913
4369-2100-14 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89683913

建築外装用マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)2100
内容量1巻注文コード89683913品番4369-2100-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。
粗面にも良くつきます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。

用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。長さ(m)14トラスコ品番836-5675材質基材:布、粘着剤:ゴム系幅(mm)2100質量(g)370仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。引張強度65N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力2.5N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする