tesa(テサ/テサテープ)
建築外装用マスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
幅(mm)
550
1100
1800
2100
2600
550
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89683938
品番
4369-550-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。
粗面にも良くつきます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途
床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。
長さ(m)
14
トラスコ品番
836-5672
材質
基材:布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
550
質量(g)
160
仕様
手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
色
青
引張強度
65N/10mm
使用テープ幅(mm)
19
粘着力
2.5N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0244