※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テサ (tesa)
マスキングテープ建築内装・養生用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
25
19
25
30
38
50
色
クリーム
黄
ピンク
クリーム
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89684202
品番
4348-25-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途
建築内装・養生用。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1954
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
25
色
クリーム
長さ(m)
50
引張強度
36N/10mm
粘着力
3.3N/10mm
質量(g)
130
トラスコ品番
836-5634