曜日別特売
140A マイティアーム トーヨーコーケン(TKK) 89685873

 

140A マイティアーム トーヨーコーケン(TKK) 89685873
140A マイティアーム トーヨーコーケン(TKK) 89685873
140A マイティアーム トーヨーコーケン(TKK) 89685873

マイティアーム

(1件のレビュー)
内容量1台注文コード89685873品番140A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。

トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89685873
2019-06-03
用途: 小型チェーンブロックを下げるのに使用
コーンズテクノロジー株式会社

フレームパイプに固定し、スリーエッチパイプハンガー(注文コード07661875)及びホイストマン小型軽量チェーンブロック(注文コード:02131595)と組み合わせて100Kg程度の吊り下げに使用しています、短納期で入手出来助かりました、溶接部の仕上げがかなりひどいですが、十分使えます。もう少しか価格が安いと良いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする