曜日別特売
TGD-5A 4枚刃ガラスドリル TRUSCO 89685995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGD-5A 4枚刃ガラスドリル TRUSCO 89685995
TGD-5A 4枚刃ガラスドリル TRUSCO 89685995
TGD-5A 4枚刃ガラスドリル TRUSCO 89685995

4枚刃ガラスドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5
全長(mm)68
内容量1本注文コード89685995品番TGD-5A
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。
4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。

用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬トラスコ品番836-4752全長(mm)68質量(g)6.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ1 0238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89685977
2019-12-13
用途: ガラス工作のいたずらに
自動車・二輪車・自転車関連業

本使用前にコップの側面に試し切り。バッテリードリルの極低速で水を掛けながら焦らずにうまく穴あけが出来ました。時間は掛かりますが切り口も綺麗で何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする