MVBK-WSG マグネットVカットボックス MagX(マグエックス) 89686563

MVBK-WSG マグネットVカットボックス MagX(マグエックス) 89686563
MVBK-WSG マグネットVカットボックス MagX(マグエックス) 89686563

マグネットVカットボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89686563品番MVBK-WSG
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マグネット付収納ボックスです。
大きさ違いのポケットで便利です。

用途オフィス・店舗・ご家庭に。質量(g)540仕様マグネット式トラスコ品番447-3060材質本体:PS、裏面:マグネット厚さ(mm)61グレー吸着力(N)137.30 N収納枚数(各ポケット)A4用紙約300枚、封筒約40枚、ハガキ約50枚ポケット数3耐荷重(g)3000磁束密度(表面)550G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89686563
2023-02-12
用途: 部署別、個人別に書類や郵便物等を振り分ける際に使用
株式会社安全システム情報センターサービス業

3種の封筒サイズに対応しているうえマグネットの強度も十分あり、見た目以上に書類を入れても落ちません。大変使い勝手が良く重宝しています。

対象商品 : 89686563
2016-03-11
用途: 部門別郵便ラック

以前から使っていたので、増設した。マチつきのA4保存袋(ヒモつき)は入らない。丈夫で長持ちです。はがきと封書を分けられる仕切りも有効。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする