曜日別特売
MSP-02-A3-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686606

 

MSP-02-A3-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686606
MSP-02-A3-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686606
MSP-02-A3-1 ぴたえもん MagX(マグエックス) 89686606

ぴたえもん

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)入数5シートラベルサイズ(mm)297×420注文コード89686606品番MSP-02-A3-1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。

用途工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に使えますタイプインクジェットプリンター対応仕様インクジェットプリンター対応トラスコ品番447-2969材質表面:マット紙、裏面:等方性マグネットシート幅(mm)297厚さ(mm)0.3高さ(mm)420質量(g)76吸着力(N)0.02 N(1cm2あたり)紙質マット紙ラベルサイズ(mm)297×420面付ノーカット片数5ラベル厚(mm)0.2余白余白なし磁束密度(表面)100G入数5シートシートサイズA3適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-04
用途: 曜日を表すのに良い
医療・福祉・介護関連業

数が多いので、立てますも便利。
角が丸くカットしてり、使いやすいです。
土曜日は青、日曜日は赤く、分かりやすい。

対象商品 : 89686606
2023-04-25
用途: ホワイトボードに貼付け用に使用。
京西交通株式会社運輸・通信業

ホワイトボードにピッタリと張り付く力は強く、十分です。

対象商品 : 89686615
2020-10-13
用途: 予定表のラベルに
運輸・通信業

手軽に印刷できるのは良かったが、複合機でも使いたい

1が参考にしています
対象商品 : 89686615
2017-05-05
用途: 公民館のスケジュール表に活用した。
農・林・水産業

印刷も綺麗でカットもしやすく貼り付けも良く、満足しています

対象商品 : 89686606
2015-10-31
用途: 現場写真
建設業・工事業

使い勝手がひじょうによかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする