曜日別特売
MSD-31B マグネットデートシート MagX(マグエックス) 89686746

MSD-31B マグネットデートシート MagX(マグエックス) 89686746
MSD-31B マグネットデートシート MagX(マグエックス) 89686746

マグネットデートシート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1枚注文コード89686746品番MSD-31B
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット

1片あたり寸法(縦×横)(mm)27×27質量(g)79仕様マグネット式トラスコ品番447-2942材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8サイズタイプ日付吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ日付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89686746
2021-10-14
用途: ホワイトボードで使用
サービス業

特にレビューするコメントはございません。思っていたとおりの商品で不通に使用させていただいています。

対象商品 : 89686746
2020-04-16
用途: 学級表示
その他業種

教員です。学級の当番表に使用しました。切り取るだけだったので、時間のない中で大変重宝しました。数字だけのマグネットだったら更に良かったです。

対象商品 : 89686755
2020-02-06
用途: 予定表の日付
建設業・工事業

前から使用していた物が古くなったので買い換えしました。大きさもボ-ドにちょうど良いので大変重宝しています。

対象商品 : 89686746
2017-05-17
用途: ホワイトボードでのスケジュール管理
株式会社近畿道路資材製造業

開封して直ぐに使用できる点がよい。またホワイトボード上で消し板を用いて当ってもはがれることなく磁性も適度である。使い易い。

対象商品 : 89686746
2016-08-26
用途: 進捗管理板の日付に使用します。
旭化工株式会社

全体的にはとても良いと思います。
今後は、文字の大きさに幅があると多方面で活用できると思います。
色々な種類の大きさがあればと思います。

対象商品 : 89686746
2020-02-06
用途: 予定表記入時
その他業種

マグネットなので、必要な項目を貼り付けたり、月が替われば張り替えたりでき、わざわざペンで書いたり消したりする事が無く、必要最低限のペンでの記入で済ませることができるので、予定表のホワイトボードが、いつまでも汚れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする