T50D-7/8W9 丸ダイス SKS ウィット 50径 TRUSCO 89686862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ダイス SKS ウィット 50径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
山数9
内容量1個注文コード89686862品番T50D-7/8W9
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番854-9521山数9材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじウイットねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする