曜日別特売
HLX11.8 ヘリックスリーマ TRUSCO 89687352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリックスリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)11.8
全長(mm)160
刃長(mm)40
内容量1本注文コード89687352品番HLX11.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃長(mm)40シャンクストレートシャンク全長(mm)160刃径(mm)11.8刃形スパイラルトラスコ品番854-9391刃数3質量(g)150シャンク径(mm)11.82018年トラスコ掲載ページ1 0458
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする