曜日別特売
EUA-4DX 電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業 89688207

EUA-4DX 電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業 89688207
EUA-4DX 電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業 89688207

電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89688207品番EUA-4DX
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。
ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。
最大首振り角度30度。

用途
パワーが強い電動工具機種に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。
壁際や狭所等の作業環境に最適。
差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89688207
2023-04-15
用途: ボデーメンテに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89688207
2019-12-16
用途: 頼まれて

頼まれて購入しました。このような部品を販売してくれるので助かります。=*^-^*=

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする