※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スタットボルト ネジ M10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
140
100
110
120
125
130
140
150
160
170
175
180
190
200
50
60
70
75
80
90
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89689057
品番
TSBM-10140
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途
加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M10
トラスコ品番
855-3386
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
140
質量(g)
79
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ長さ(mm)
32
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075