曜日別特売
TSBM-16450 スタットボルト ネジ M16 TRUSCO 89689915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M16

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)450
450
100
110
120
125
130
140
150
160
170
175
180
190
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
475
50
60
70
75
80
90
内容量1本注文コード89689915品番TSBM-16450
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16トラスコ品番855-3472材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)全長(mm)450質量(g)638ねじ長さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ1 1075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする