※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スタットボルト ネジ M22
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
150
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
75
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89690606
品番
TSBM-22150
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途
加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M22
トラスコ品番
855-3541
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
150
質量(g)
390
ねじ長さ(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076