※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スタットボルト ネジ M22
商品レビューを投稿する
全長(mm)
175
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
75
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89690615
品番
TSBM-22175
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途
加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M22
トラスコ品番
855-3542
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
175
質量(g)
450
ねじ長さ(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076