TSBM-22225 スタットボルト ネジ M22 TRUSCO 89690633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M22

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)225
内容量1本注文コード89690633品番TSBM-22225
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22トラスコ品番855-3544材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)全長(mm)225質量(g)585ねじ長さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ1 1076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする