SJA-310 絶縁POM(ポム)スペーサー T.SIN(テイシン電機) 89691122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁POM(ポム)スペーサー

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)全ネジ
トラスコ品番437-4771
内容量1袋(100個)注文コード89691122品番SJA-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ネジトラスコ品番437-4771全長(mm)10質量(g)28.5質量(g/袋)28.5仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質ジュラコン(R)乳白色対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89691122
2015-01-13
用途: 電子工作の基盤底上げに使用

ネジ穴が甘くなってしまいました
際購入はしない予定です

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする