※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フランジナット ネジ M10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89691245
品番
T10M-FN
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途
治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法
M10
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番
855-3605
高さ(mm)
13
質量(g)
20
二面幅(mm)
17
適合ボルト径
M10
フランジ径D(Φmm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
1 1085